ネグロス電工
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
内容量
1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45118744
HBURH1012
(H形鋼)
フランジ幅:90~125mm
フランジ厚:7~15mm
(吊り金具)HB1U、HB1UT
W3/8×130
¥
555
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
45118753
HBURH1520
(H形鋼)
フランジ幅:150~200mm
フランジ厚:7~15mm
(吊り金具)HB1U、HB1UT
W3/8×195
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
45118762
HBURH1520F
(H形鋼)
フランジ幅:150~200mm
フランジ厚:15~24mm
(吊り金具)HB1U、HB1UT
W3/8×215
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45118771
HBURH2530
(H形鋼)
フランジ幅:250~300mm
フランジ厚:7~15mm
(吊り金具)HB1U、HB1UT
W3/8×295
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45118787
HBURH2530F
(H形鋼)
フランジ幅:250~300mm
フランジ厚:15~24mm
(吊り金具)HB1U、HB1UT
W3/8×315
¥
685
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45118805
HBURH3540F
(H形鋼)
フランジ幅:350~400mm
フランジ厚:15~24mm
(吊り金具)HB1U、HB1UT
W3/8×415
¥
735
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください