曜日別特売

吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ

吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ - ネグロス電工
適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合吊りボルト
適合
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45119977BHIPH-支持部材:Z-50AG300R、L-40~40、L-50×50電気亜鉛めっき(C)
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
45119986BHIP-W3W3/8支持部材:D2タイプ、D3タイプ電気亜鉛めっき(C)
2,320
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
45119995Z-BHIPH-支持部材:Z-50AG300R、L-40~40、L-50×50溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする