曜日別特売

吊り金具(H形・I型鋼用)

吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)

適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45119663SD-BHIWH高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
※ボルトはステンレス鋼製
505
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
45119593BHIWH電気亜鉛めっき(C)
280
取扱い終了
45119654S-BHIWHステンレス鋼(SUS)
825
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45119593
2019-10-17
用途: 工場照明の取付
サービス業

工場照明取付のためダクターチャンネルを切ってH鋼に取り付けています
問題なく使えてますよ
満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする