曜日別特売

吊り金具(H形・I型鋼用)

吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工
(5件のレビュー)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)

適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45119444BHICH電気亜鉛めっき(C)
580
579
637(税込)
当日出荷
45119636S-BHICHステンレス鋼(SUS)
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45119672Z-BHICH溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45119672Z-BHICH57907983Z-BHIDHZ-BHICH 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工 57907983吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工1個
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45119444
2023-10-12
用途: 配管の支持
建設業・工事業

よくぞ作ってくれたと言う感じです。
ネグロス電工は他には見られ無い様な便利なものがあります。

対象商品 : 45119444
2021-03-12
用途: ノンビス施工用クランプとして使用

製品に不満は有りません。
使用の方法に合う物を探した時、分かり易く、バラ購入で短納期
でしたので 良いと思います。
価格面は不明ですが 定価より安いのでこの発注量では満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 45119444
2018-04-12
用途: 装置取付作業時
建設業・工事業

しっかりしたいい商品でした。
急ぎの工事の為、当日出荷してもらい助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45119444
2017-05-29
用途: 部品庫の部品棚転倒防止に使用
株式会社タダノテクノ東日本

天井の梁(チャンネル・H鋼)に固定してチェーン等を連結して使用しました。
取付位置を固定しても、ボルトを緩めるだけで位置を変更できるので重宝しています。

対象商品 : 45119444
2017-08-17
用途: メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする