曜日別特売

吊り金具(一般形鋼用)

吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。

表面処理
ダクロタイズド塗装
下部金具:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45120747H139T508~13
225
219
241(税込)
16日以内出荷
返品不可
45120756H139TI508~13
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
45120765H199T5114~19
235
229
252(税込)
16日以内出荷
返品不可
45120774H199TI5114~19
280
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
45120783H79T484~7
220
219
241(税込)
16日以内出荷
返品不可
45120792H79TI484~7
265
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする