曜日別特売

吊り金具(一般形鋼用)

吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。

内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合吊りボルト
寸法A(mm)
表面処理
適合フランジ厚(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45120345HB25UW3/8、W1/2
M10、M12
35電気亜鉛めっき(C)5~302451[250]
705
699
769(税込)
当日出荷
45120363HB25WUW3/8、W1/2
M10、M12
42電気亜鉛めっき(C)31~502451[250]
1,160
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
45120397HB3UW3/835電気亜鉛めっき(C)25~40980[100]
495
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
45120424HB4UW3/843電気亜鉛めっき(C)40~70980[100]
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45120537S-HB25UW3/8、W1/2
M10、M12
35ステンレス鋼(SUS)5~302451[250]
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45120555S-HB25WUW3/8、W1/2
M10、M12
42ステンレス鋼(SUS)31~502451[250]
2,960
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
45120582S-HB3UW3/835ステンレス鋼(SUS)25~40980[100]
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
45120616S-HB4UW3/843ステンレス鋼(SUS)40~70980[100]
2,840
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
45120677Z-HB3UW3/835溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ボルト、座金:ステンレス鋼
25~40980[100]
840
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
45120661Z-HB25WUW3/8、W1/2
M10、M12
42溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ボルト、座金:ステンレス鋼
31~502451[250]
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45120643Z-HB25UW3/8、W1/2
M10、M12
35溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ボルト、座金:ステンレス鋼
5~302451[250]
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 吊天井の補強
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

海上コンテナの側面の加工時、補強に使用。図面から選択出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする