ネグロス電工
吊り金具(一般形鋼用)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
内容量
1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合吊りボルト
表面処理
寸法B(mm)
適合フランジ厚(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45120327
HB25
W3/8、W1/2、M10、M12
電気亜鉛めっき(C)
17
5~30
35
¥
915
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
45120336
HB25T-W3
W3/8
電気亜鉛めっき(C)
17
5~30
35
¥
975
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
45120354
HB25W
W3/8、W1/2、M10、M12
電気亜鉛めっき(C)
24
31~50
42
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
45120512
S-HB25
W3/8、W1/2、M10、M12
ステンレス鋼(SUS)
17
5~30
35
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45120521
S-HB25T-W3
W3/8
ステンレス鋼(SUS)
17
5~30
35
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45120546
S-HB25W
W3/8、W1/2、M10、M12
ステンレス鋼(SUS)
24
31~50
42
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45120634
Z-HB25
W3/8、W1/2、M10、M12
ステンレス鋼(SUS)
17
5~30
35
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45120652
Z-HB25W
W3/8、W1/2、M10、M12
ステンレス鋼(SUS)
24
31~50
42
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください