曜日別特売

吊り金具(一般形鋼用)

吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用) - ネグロス電工

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。

内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合吊りボルト
表面処理
寸法B(mm)
適合フランジ厚(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45120372HB3W3/8、W1/2、M10、M12電気亜鉛めっき(C)2025~4035
580
579
637(税込)
当日出荷
45120381HB3T-W3W3/8電気亜鉛めっき(C)2025~4035
595
589
648(税込)
当日出荷
45120406HB3-W3W3/8電気亜鉛めっき(C)2025~4035
610
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
45120415HB4W3/8、W1/2、M10、M12電気亜鉛めっき(C)2540~7043
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45120564S-HB3W3/8、W1/2、M10、M12ステンレス鋼(SUS)2025~4035
2,060
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45120573S-HB3T-W3W3/8ステンレス鋼(SUS)2025~4035
2,200
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
45120591S-HB3-W3W3/8ステンレス鋼(SUS)2025~4035
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
45120607S-HB4W3/8、W1/2、M10、M12ステンレス鋼(SUS)2540~7043
4,300
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
45120686Z-HB3-W3W3/8溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
※ボルト・ナットはステンレス鋼製
2025~4035
1,320
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする