ネグロス電工
吊り金具(一般形鋼用)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
M10、M12
内容量
1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45120801
HB50P
電気亜鉛めっき(C)
5~30
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
45120817
HB50PW
電気亜鉛めっき(C)
30~50
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
45120844
S-HB50P
ステンレス鋼(SUS)
5~30
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45120853
S-HB50PW
ステンレス鋼(SUS)
30~50
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45120862
Z-HB50P
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ボルト:ステンレス鋼製
5~30
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45120871
Z-HB50PW
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ボルト:ステンレス鋼製
30~50
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください