ネグロス電工
吊り金具(角パイプ用)
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合
角パイプ:100×100
ダクター:D1A
寸法L(mm)
155
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)
112
内容量
1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45121072
GSP100B
¥
505
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください