吊り金具(みぞ形鋼用)

吊り金具(みぞ形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用) - ネグロス電工

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。

適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45121982CYF100S-みぞ形鋼:100×50125
1,080999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45122016CYF125S-みぞ形鋼:125×65150
1,1401,098
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
45122043CYF150S-みぞ形鋼:150×75180
1,2401,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
45122077CYF75S-みぞ形鋼:75×40100
990949
949
1,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
73373469CYF100S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)みぞ形鋼:100×50125
1,080999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
返品不可
残り22点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする