ネグロス電工
吊り金具(みぞ形鋼用)
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
内容量
1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45121964
CYF100
みぞ形鋼:100×50
72
101
125
¥
660
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45121991
CYF125
みぞ形鋼:125×65
87
126
150
¥
735
¥
699
¥
769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45122025
CYF150
みぞ形鋼:150×75
97
151
180
¥
825
¥
789
¥
868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45122052
CYF75
みぞ形鋼:75×40
62
76
100
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください