曜日別特売

ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)

ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。

適合ダクター::D1、D2、D3タイプ内容量1箱(10個)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
適合吊りボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45126724DHB-W3電気亜鉛めっき(C)
コの字金具:ダクロタイズド塗装
W3/8
5,450
取扱い終了
45126733DHB-W4電気亜鉛めっき(C)
コの字金具:ダクロタイズド塗装
W1/2
5,750
取扱い終了
返品不可
45126812S-DHB-W3ステンレス鋼(SUS)W3/8
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 工場内回転灯吊り下げ
製造業

チャンネル材が工場天井にありますが、スピーカー/回転灯を吊り下げる部材で
使用しています。専用部材なので安心です、ただ通しネジがインチ用しかなく
メートルネジ用もあれば、使用範囲は多くなると推測します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする