曜日別特売

ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)

ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。

表面処理
電気亜鉛めっき(U)
ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)
コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合吊りボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45126742DHBY-W3W3/8
515
499
549(税込)
当日出荷
45126751DHBY-W4W1/2
525
499
549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45126742
2020-08-08
用途: 柱に取り付けるミミ付きの端子箱をH鋼に設置するため。
建設業・工事業

以前から思っていたが、寸切りに固定する部分が斜めになるし、留めづらい。華奢な感じも気に食わない。PF管取り付けの商品はミライ等洗練された?物が多いのに・・・・・どうせなら厚みをつけてV溝した方がしっかり固定できるのにな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする