ノーブランド
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT201132タイプ(クイック式)
レーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
用途
ドキュプリント(DocuPrint)C2250/C3360用 消耗品
適合メーカー
XEROX
適合
DocuPrint C2250/3360
色
イエロー
種別
クイック式
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
備考
純正品の使用済み容器を再利用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12000
メーカー純正品番
CT201132
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49524867
CT201132
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません