ハンドリーマー

ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49525795HR0.3050.3051.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525804HR0.3150.3151.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525813HR0.3250.3251.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525822HR0.3350.3351.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525831HR0.3450.3451.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
49525847HR0.3550.3551.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525856HR0.3650.3651.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525865HR0.3750.3751.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525874HR0.3850.3851.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525883HR0.3950.3951.5307
13,050
9,998
10,998(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525892HR0.4050.4051.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525901HR0.4150.4151.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525917HR0.4250.4251.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525926HR0.4350.4351.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525935HR0.4450.4451.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
当日出荷
49525944HR0.4550.4551.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
当日出荷
49525953HR0.4650.4651.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525962HR0.4750.4751.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525971HR0.4850.4851.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525987HR0.4950.4951.5307
11,260
8,998
9,898(税込)
35日以内出荷
返品不可
49525996HR0.5050.50523012
8,840
6,998
7,698(税込)
59日以内出荷
返品不可
49526005HR0.5150.51523012
8,840
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526014HR0.5250.52523012
8,840
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526023HR0.5350.53523012
8,840
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526032HR0.5450.54523012
8,840
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526041HR0.5550.55523012
8,840
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526057HR0.5650.56523012
8,840
6,998
7,698(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49526066HR0.5750.57523012
8,840
6,998
7,698(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49526075HR0.5850.58523012
8,840
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526084HR0.5950.59523012
8,840
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526093HR0.6050.60523012
8,120
6,598
7,258(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526102HR0.6150.61523012
8,120
6,598
7,258(税込)
当日出荷
49526111HR0.6250.62523012
8,120
6,598
7,258(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526127HR0.6350.63523012
8,120
6,598
7,258(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526136HR0.6450.64523012
8,120
6,598
7,258(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526145HR0.6550.65523012
8,120
6,598
7,258(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526154HR0.6650.66523012
8,120
6,598
7,258(税込)
52日以内出荷
返品不可
49526163HR0.6750.67523012
8,120
6,598
7,258(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526172HR0.6850.68523012
8,120
6,598
7,258(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526181HR0.6950.69523012
8,120
6,598
7,258(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526197HR0.7050.70523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526206HR0.7150.71523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526215HR0.7250.72523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
49526224HR0.7350.73523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526233HR0.7450.74523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526242HR0.7550.75523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526251HR0.7650.76523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
49526267HR0.7750.77523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
49526276HR0.7850.78523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
49526285HR0.7950.79523012
7,350
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49526486
2023-07-06
用途: 1Φピン圧入加工の下穴
森鋲螺製作所

1Φピン圧入の場合、下穴の精度が必要でこのリーマーでバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする