曜日別特売

ハンドリーマー

ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49527493HR10.00510.00570130
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49527502HR10.01510.01570130
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49527511HR10.02510.02570130
7,700
5,998
6,598(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49527527HR10.03510.03570130
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49527536HR10.04510.04570130
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527545HR10.05510.05570130
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527554HR10.06510.06570130
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527563HR10.07510.07570130
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527572HR10.08510.08570130
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527581HR10.09510.09570130
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527606HR10.11510.11570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527615HR10.12510.12570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527624HR10.13510.13570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527633HR10.14510.14570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527642HR10.15510.15570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527651HR10.16510.16570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527667HR10.17510.17570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527676HR10.18510.18570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527685HR10.19510.19570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527694HR10.20510.20570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527703HR10.21510.21570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527712HR10.22510.22570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527721HR10.23510.23570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527737HR10.24510.24570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527746HR10.25510.25570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527755HR10.26510.26570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527764HR10.27510.27570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527773HR10.28510.28570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527782HR10.29510.29570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527791HR10.30510.30570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527807HR10.31510.31570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527816HR10.32510.32570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527825HR10.33510.33570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527834HR10.34510.34570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527843HR10.35510.35570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527852HR10.36510.36570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527861HR10.37510.37570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527877HR10.38510.38570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527886HR10.39510.39570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
49527895HR10.40510.40570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527904HR10.41510.41570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527913HR10.42510.42570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527922HR10.43510.43570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527931HR10.44510.44570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527947HR10.45510.45570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527956HR10.46510.46570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527965HR10.47510.47570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527974HR10.48510.48570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527983HR10.49510.49570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
49527992HR10.50510.50570135
7,700
5,998
6,598(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49528464
2017-11-27
用途: 樹脂製品のカラー圧入穴調整用として購入

問題無く使用できます。何より発送、納入が他サイトより早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする