F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
8
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
14.005
14.01
14.015
14.02
14.025
14.03
14.035
14.04
14.045
14.05
14.055
14.06
14.065
14.07
14.075
14.08
14.085
14.09
14.095
14.105
14.11
14.115
14.12
14.125
14.13
14.135
14.14
14.145
14.15
14.155
14.16
14.165
14.17
14.175
14.18
14.185
14.19
14.195
14.205
14.21
14.215
14.22
14.225
14.23
14.235
14.24
14.245
14.25
14.255
14.26
14.265
14.27
14.275
14.28
14.285
14.29
14.295
14.305
14.31
14.315
14.32
14.325
14.33
14.335
14.34
14.345
14.35
14.355
14.36
14.365
14.37
14.375
14.38
14.385
14.39
14.395
14.405
14.41
14.415
14.42
14.425
14.43
14.435
14.44
14.445
14.45
14.455
14.46
14.465
14.47
14.475
14.48
14.485
14.49
14.495
14.505
14.51
14.515
14.52
14.525
14.53
刃長l1(mm)
85
90
全長L(mm)
165
170
175
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49532393
HR14.005
14.005
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532402
HR14.010
14.01
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532411
HR14.015
14.015
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532427
HR14.020
14.02
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532436
HR14.025
14.025
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532445
HR14.030
14.03
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532454
HR14.035
14.035
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532463
HR14.040
14.04
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532472
HR14.045
14.045
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532481
HR14.050
14.05
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532497
HR14.055
14.055
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532506
HR14.060
14.06
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532515
HR14.065
14.065
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532524
HR14.070
14.07
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532533
HR14.075
14.075
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
49532542
HR14.080
14.08
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532551
HR14.085
14.085
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532567
HR14.090
14.09
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532576
HR14.095
14.095
85
165
¥
12,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532585
HR14.105
14.105
85
165
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532594
HR14.110
14.11
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532603
HR14.115
14.115
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532612
HR14.120
14.12
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532621
HR14.125
14.125
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532637
HR14.130
14.13
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532646
HR14.135
14.135
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532655
HR14.140
14.14
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532664
HR14.145
14.145
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532673
HR14.150
14.15
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532682
HR14.155
14.155
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532691
HR14.160
14.16
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532707
HR14.165
14.165
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532716
HR14.170
14.17
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532725
HR14.175
14.175
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532734
HR14.180
14.18
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532743
HR14.185
14.185
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532752
HR14.190
14.19
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532761
HR14.195
14.195
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532777
HR14.205
14.205
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532786
HR14.210
14.21
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532795
HR14.215
14.215
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532804
HR14.220
14.22
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532813
HR14.225
14.225
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532822
HR14.230
14.23
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532831
HR14.235
14.235
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532847
HR14.240
14.24
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532856
HR14.245
14.245
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532865
HR14.250
14.25
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49532874
HR14.255
14.255
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49532883
HR14.260
14.26
90
170
¥
13,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ