F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49544284
HR2.005
2.005
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49544293
HR2.015
2.015
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49544302
HR2.025
2.025
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49544311
HR2.035
2.035
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49544327
HR2.045
2.045
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544336
HR2.055
2.055
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544345
HR2.065
2.065
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544354
HR2.075
2.075
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544363
HR2.085
2.085
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544372
HR2.095
2.095
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544381
HR2.105
2.105
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544397
HR2.115
2.115
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544406
HR2.125
2.125
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544415
HR2.135
2.135
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544424
HR2.145
2.145
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544433
HR2.155
2.155
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544442
HR2.165
2.165
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544451
HR2.175
2.175
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544467
HR2.185
2.185
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544476
HR2.195
2.195
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544485
HR2.205
2.205
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544494
HR2.215
2.215
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544503
HR2.225
2.225
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544512
HR2.235
2.235
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544521
HR2.245
2.245
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544537
HR2.255
2.255
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544546
HR2.265
2.265
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544555
HR2.275
2.275
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544564
HR2.285
2.285
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544573
HR2.295
2.295
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544582
HR2.305
2.305
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544591
HR2.315
2.315
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544607
HR2.325
2.325
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544616
HR2.335
2.335
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544625
HR2.345
2.345
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544634
HR2.355
2.355
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544643
HR2.365
2.365
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
49544652
HR2.375
2.375
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544661
HR2.385
2.385
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544677
HR2.395
2.395
3
60
30
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544686
HR2.405
2.405
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544695
HR2.415
2.415
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544704
HR2.425
2.425
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544713
HR2.435
2.435
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544722
HR2.445
2.445
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544731
HR2.455
2.455
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544747
HR2.465
2.465
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544756
HR2.475
2.475
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49544765
HR2.485
2.485
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
49544774
HR2.495
2.495
3
65
35
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ