F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 1-1.995 (0.005トビ)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
スパイラル
コーティング
ノンコート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49552307
HR1.000S
1
20
40
2
¥
5,050
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49552316
HR1.005S
1.005
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552325
HR1.010S
1.01
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552334
HR1.015S
1.015
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552343
HR1.020S
1.02
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552352
HR1.025S
1.025
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552361
HR1.030S
1.03
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552377
HR1.035S
1.035
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552386
HR1.040S
1.04
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552395
HR1.045S
1.045
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552404
HR1.050S
1.05
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552413
HR1.055S
1.055
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552422
HR1.060S
1.06
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552431
HR1.065S
1.065
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552447
HR1.070S
1.07
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552456
HR1.075S
1.075
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552465
HR1.080S
1.08
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552474
HR1.085S
1.085
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552483
HR1.090S
1.09
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552492
HR1.095S
1.095
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552501
HR1.100S
1.1
20
40
2
¥
5,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49552517
HR1.105S
1.105
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552526
HR1.110S
1.11
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552535
HR1.115S
1.115
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552544
HR1.120S
1.12
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552553
HR1.125S
1.125
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552562
HR1.130S
1.13
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552571
HR1.135S
1.135
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552587
HR1.140S
1.14
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552596
HR1.145S
1.145
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552605
HR1.150S
1.15
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552614
HR1.155S
1.155
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552623
HR1.160S
1.16
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552632
HR1.165S
1.165
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552641
HR1.170S
1.17
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552657
HR1.175S
1.175
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552666
HR1.180S
1.18
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552675
HR1.185S
1.185
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552684
HR1.190S
1.19
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552693
HR1.195S
1.195
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552702
HR1.200S
1.2
20
40
2
¥
5,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49552711
HR1.205S
1.205
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552727
HR1.210S
1.21
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552736
HR1.215S
1.215
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552745
HR1.220S
1.22
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552754
HR1.225S
1.225
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552763
HR1.230S
1.23
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552772
HR1.235S
1.235
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552781
HR1.240S
1.24
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49552797
HR1.245S
1.245
20
40
2
¥
6,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ