F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 10-10.995 (0.005トビ)
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
スパイラル
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49554303
HR10.000S
10
70
130
¥
6,510
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49554312
HR10.005S
10.005
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554321
HR10.010S
10.01
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49554337
HR10.015S
10.015
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554346
HR10.020S
10.02
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49554355
HR10.025S
10.025
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554364
HR10.030S
10.03
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49554373
HR10.035S
10.035
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554382
HR10.040S
10.04
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49554391
HR10.045S
10.045
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554407
HR10.050S
10.05
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49554416
HR10.055S
10.055
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554425
HR10.060S
10.06
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554434
HR10.065S
10.065
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554443
HR10.070S
10.07
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554452
HR10.075S
10.075
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554461
HR10.080S
10.08
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554477
HR10.085S
10.085
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554486
HR10.090S
10.09
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554495
HR10.095S
10.095
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554504
HR10.100S
10.1
70
130
¥
7,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49554513
HR10.105S
10.105
70
130
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554522
HR10.110S
10.11
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554531
HR10.115S
10.115
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554547
HR10.120S
10.12
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554556
HR10.125S
10.125
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554565
HR10.130S
10.13
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554574
HR10.135S
10.135
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554583
HR10.140S
10.14
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554592
HR10.145S
10.145
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554617
HR10.155S
10.155
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554626
HR10.160S
10.16
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554635
HR10.165S
10.165
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554644
HR10.170S
10.17
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
74日以内出荷
返品不可
49554653
HR10.175S
10.175
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554662
HR10.180S
10.18
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554671
HR10.185S
10.185
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554687
HR10.190S
10.19
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554696
HR10.195S
10.195
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554705
HR10.200S
10.2
70
135
¥
7,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554714
HR10.205S
10.205
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554723
HR10.210S
10.21
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554732
HR10.215S
10.215
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554741
HR10.220S
10.22
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554757
HR10.225S
10.225
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554766
HR10.230S
10.23
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554775
HR10.235S
10.235
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554784
HR10.240S
10.24
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554793
HR10.245S
10.245
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49554802
HR10.250S
10.25
70
135
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ