F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 12-12.995 (0.005トビ)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
12
12.005
12.01
12.015
12.02
12.025
12.03
12.035
12.04
12.045
12.05
12.055
12.06
12.065
12.07
12.075
12.08
12.085
12.09
12.095
12.1
12.105
12.11
12.115
12.12
12.125
12.13
12.135
12.14
12.145
12.15
12.155
12.16
12.165
12.17
12.175
12.18
12.185
12.19
12.195
12.2
12.205
12.21
12.215
12.22
12.225
12.23
12.235
12.24
12.245
12.25
12.255
12.26
12.265
12.27
12.275
12.28
12.285
12.29
12.295
12.3
12.305
12.31
12.315
12.32
12.325
12.33
12.335
12.34
12.345
12.35
12.355
12.36
12.365
12.37
12.375
12.38
12.385
12.39
12.395
12.4
12.405
12.41
12.415
12.42
12.425
12.43
12.435
12.44
12.445
12.45
12.455
12.46
12.465
12.47
12.475
12.48
12.485
12.49
12.495
12.5
刃長l1(mm)
75
80
全長L(mm)
150
155
160
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49558302
HR12.000S
12
75
150
¥
8,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49558311
HR12.005S
12.005
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558327
HR12.010S
12.01
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49558336
HR12.015S
12.015
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558345
HR12.020S
12.02
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49558354
HR12.025S
12.025
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558363
HR12.030S
12.03
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49558372
HR12.035S
12.035
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558381
HR12.040S
12.04
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49558397
HR12.045S
12.045
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558406
HR12.050S
12.05
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49558415
HR12.055S
12.055
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558424
HR12.060S
12.06
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558433
HR12.065S
12.065
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558442
HR12.070S
12.07
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558451
HR12.075S
12.075
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558467
HR12.080S
12.08
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558476
HR12.085S
12.085
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558485
HR12.090S
12.09
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558494
HR12.095S
12.095
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558503
HR12.100S
12.1
75
150
¥
9,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558512
HR12.105S
12.105
75
150
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558521
HR12.110S
12.11
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558537
HR12.115S
12.115
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558546
HR12.120S
12.12
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558555
HR12.125S
12.125
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558564
HR12.130S
12.13
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49558573
HR12.135S
12.135
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558582
HR12.140S
12.14
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558591
HR12.145S
12.145
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558607
HR12.150S
12.15
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558616
HR12.155S
12.155
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558625
HR12.160S
12.16
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558634
HR12.165S
12.165
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558643
HR12.170S
12.17
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558652
HR12.175S
12.175
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558661
HR12.180S
12.18
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558677
HR12.185S
12.185
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558686
HR12.190S
12.19
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558695
HR12.195S
12.195
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558704
HR12.200S
12.2
80
155
¥
9,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558713
HR12.205S
12.205
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558722
HR12.210S
12.21
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558731
HR12.215S
12.215
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558747
HR12.220S
12.22
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558756
HR12.225S
12.225
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558765
HR12.230S
12.23
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558774
HR12.235S
12.235
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558783
HR12.240S
12.24
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49558792
HR12.245S
12.245
80
155
¥
10,980
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ