F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 14-14.995 (0.005トビ)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49562301
HR14.000S
14
85
165
¥
10,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49562317
HR14.005S
14.005
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562326
HR14.010S
14.01
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562335
HR14.015S
14.015
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562344
HR14.020S
14.02
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562353
HR14.025S
14.025
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562362
HR14.030S
14.03
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562371
HR14.035S
14.035
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
49562387
HR14.040S
14.04
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562396
HR14.045S
14.045
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562405
HR14.050S
14.05
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562414
HR14.055S
14.055
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562423
HR14.060S
14.06
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562432
HR14.065S
14.065
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562441
HR14.070S
14.07
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562457
HR14.075S
14.075
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562466
HR14.080S
14.08
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562475
HR14.085S
14.085
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562484
HR14.090S
14.09
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562493
HR14.095S
14.095
85
165
¥
13,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562502
HR14.100S
14.1
85
165
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49562511
HR14.105S
14.105
85
165
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562527
HR14.110S
14.11
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562536
HR14.115S
14.115
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562545
HR14.120S
14.12
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562554
HR14.125S
14.125
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562563
HR14.130S
14.13
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562572
HR14.135S
14.135
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562581
HR14.140S
14.14
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562597
HR14.145S
14.145
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562606
HR14.150S
14.15
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562615
HR14.155S
14.155
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562624
HR14.160S
14.16
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562633
HR14.165S
14.165
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562642
HR14.170S
14.17
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562651
HR14.175S
14.175
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562667
HR14.180S
14.18
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562676
HR14.185S
14.185
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562685
HR14.190S
14.19
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562694
HR14.195S
14.195
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562703
HR14.200S
14.2
90
170
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562712
HR14.205S
14.205
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562721
HR14.210S
14.21
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562737
HR14.215S
14.215
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562746
HR14.220S
14.22
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562755
HR14.225S
14.225
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562764
HR14.230S
14.23
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562773
HR14.235S
14.235
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562782
HR14.240S
14.24
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49562791
HR14.245S
14.245
90
170
¥
14,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ