曜日別特売

ハンドリーマー(スパイラル刃) 16-16.995 (0.005トビ)

ハンドリーマー(スパイラル刃) 16-16.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 16-16.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49566307HR16.000S1695185
13,540
8,998
9,898(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49566316HR16.005S16.00595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566325HR16.010S16.0195185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566334HR16.015S16.01595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566343HR16.020S16.0295185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566352HR16.025S16.02595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566361HR16.030S16.0395185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566377HR16.035S16.03595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566386HR16.040S16.0495185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566395HR16.045S16.04595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566404HR16.050S16.0595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566413HR16.055S16.05595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566422HR16.060S16.0695185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566431HR16.065S16.06595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566447HR16.070S16.0795185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566456HR16.075S16.07595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566465HR16.080S16.0895185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566474HR16.085S16.08595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566483HR16.090S16.0995185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566492HR16.095S16.09595185
17,610
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
49566501HR16.100S16.195185
14,910
9,998
10,998(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49566517HR16.105S16.10595185
11,000
取扱い終了
49566526HR16.110S16.11100190
11,000
取扱い終了
49566535HR16.115S16.115100190
11,000
取扱い終了
49566544HR16.120S16.12100190
11,000
取扱い終了
49566553HR16.125S16.125100190
11,000
取扱い終了
49566562HR16.130S16.13100190
11,000
取扱い終了
49566571HR16.135S16.135100190
11,000
取扱い終了
49566587HR16.140S16.14100190
11,000
取扱い終了
49566596HR16.145S16.145100190
11,000
取扱い終了
49566605HR16.150S16.15100190
11,000
取扱い終了
49566614HR16.155S16.155100190
11,000
取扱い終了
49566623HR16.160S16.16100190
11,000
取扱い終了
49566632HR16.165S16.165100190
11,000
取扱い終了
49566641HR16.170S16.17100190
11,000
取扱い終了
49566657HR16.175S16.175100190
11,000
取扱い終了
49566666HR16.180S16.18100190
11,000
取扱い終了
49566675HR16.185S16.185100190
11,000
取扱い終了
49566684HR16.190S16.19100190
11,000
取扱い終了
49566693HR16.195S16.195100190
11,000
取扱い終了
49566702HR16.200S16.2100190
9,310
取扱い終了
49566711HR16.205S16.205100190
11,000
取扱い終了
49566727HR16.210S16.21100190
11,000
取扱い終了
49566736HR16.215S16.215100190
11,000
取扱い終了
49566745HR16.220S16.22100190
11,000
取扱い終了
49566754HR16.225S16.225100190
11,000
取扱い終了
49566763HR16.230S16.23100190
11,000
取扱い終了
49566772HR16.235S16.235100190
11,000
取扱い終了
49566781HR16.240S16.24100190
11,000
取扱い終了
49566797HR16.245S16.245100190
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする