ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ)

ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49574305HR2.000S236030
4,310
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574314HR2.005S2.00536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574323HR2.010S2.0136030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574332HR2.015S2.01536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574341HR2.020S2.0236030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574357HR2.025S2.02536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574366HR2.030S2.0336030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574375HR2.035S2.03536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574384HR2.040S2.0436030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574393HR2.045S2.04536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574402HR2.050S2.0536030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574411HR2.055S2.05536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574427HR2.060S2.0636030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574436HR2.065S2.06536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574445HR2.070S2.0736030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574454HR2.075S2.07536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574463HR2.080S2.0836030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574472HR2.085S2.08536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574481HR2.090S2.0936030
5,600
3,898
4,288(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574497HR2.095S2.09536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574506HR2.100S2.136030
4,750
3,298
3,628(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574515HR2.105S2.10536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574524HR2.110S2.1136030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574533HR2.115S2.11536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574542HR2.120S2.1236030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574551HR2.125S2.12536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574567HR2.130S2.1336030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574576HR2.135S2.13536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574585HR2.140S2.1436030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574594HR2.145S2.14536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574603HR2.150S2.1536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574612HR2.155S2.15536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574621HR2.160S2.1636030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574637HR2.165S2.16536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574646HR2.170S2.1736030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574655HR2.175S2.17536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574664HR2.180S2.1836030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574673HR2.185S2.18536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574682HR2.190S2.1936030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574691HR2.195S2.19536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574707HR2.200S2.236030
4,750
3,298
3,628(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49574716HR2.205S2.20536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574725HR2.210S2.2136030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574734HR2.215S2.21536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574743HR2.220S2.2236030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574752HR2.225S2.22536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574761HR2.230S2.2336030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574777HR2.235S2.23536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574786HR2.240S2.2436030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
49574795HR2.245S2.24536030
5,600
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49574883
2018-06-11
用途: 旋盤で使用予定でしたが、、、、、

旋盤で使用予定でしたが、納期が3日のはずが3ヶ月に伸びたので、この評価です。
納期が守れないなら配慮する電話連絡が欲しいです。
現在、この商品が注文出来なくなっています。
此方から連絡します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする