F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 4-4.995 (0.005トビ)
刃径公差(mm)
0~0.005
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
スパイラル
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
4
4.01
4.02
4.025
4.03
4.035
4.04
4.045
4.05
4.055
4.06
4.065
4.07
4.075
4.08
4.085
4.09
4.095
4.1
4.105
4.11
4.115
4.12
4.125
4.13
4.135
4.14
4.145
4.15
4.155
4.16
4.165
4.17
4.175
4.18
4.185
4.19
4.195
4.2
4.205
4.21
4.215
4.225
4.23
4.235
4.24
4.245
4.25
4.255
4.26
4.265
4.27
4.275
4.28
4.285
4.29
4.295
4.3
4.305
4.31
4.315
4.32
4.325
4.33
4.335
4.34
4.345
4.35
4.355
4.36
4.365
4.37
4.375
4.38
4.385
4.39
4.395
4.4
4.405
4.41
4.415
4.42
4.425
4.43
4.435
4.44
4.445
4.45
4.455
4.46
4.465
4.47
4.475
4.48
4.485
4.49
4.495
4.5
4.505
4.51
4.515
刃長l1(mm)
40
45
全長L(mm)
80
85
90
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49578313
HR4.000S
4
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578331
HR4.010S
4.01
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578356
HR4.020S
4.02
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578365
HR4.025S
4.025
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578374
HR4.030S
4.03
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578383
HR4.035S
4.035
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578392
HR4.040S
4.04
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578401
HR4.045S
4.045
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578417
HR4.050S
4.05
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578426
HR4.055S
4.055
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578435
HR4.060S
4.06
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578444
HR4.065S
4.065
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578453
HR4.070S
4.07
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578462
HR4.075S
4.075
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578471
HR4.080S
4.08
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578487
HR4.085S
4.085
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578496
HR4.090S
4.09
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578505
HR4.095S
4.095
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578514
HR4.100S
4.1
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,060
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49578523
HR4.105S
4.105
40
80
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578532
HR4.110S
4.11
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578541
HR4.115S
4.115
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578557
HR4.120S
4.12
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578566
HR4.125S
4.125
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578575
HR4.130S
4.13
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578584
HR4.135S
4.135
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578593
HR4.140S
4.14
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578602
HR4.145S
4.145
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578611
HR4.150S
4.15
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578627
HR4.155S
4.155
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578636
HR4.160S
4.16
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578645
HR4.165S
4.165
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578654
HR4.170S
4.17
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578663
HR4.175S
4.175
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578672
HR4.180S
4.18
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578681
HR4.185S
4.185
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578697
HR4.190S
4.19
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578706
HR4.195S
4.195
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578715
HR4.200S
4.2
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578724
HR4.205S
4.205
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578733
HR4.210S
4.21
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578742
HR4.215S
4.215
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578767
HR4.225S
4.225
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578776
HR4.230S
4.23
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578785
HR4.235S
4.235
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578794
HR4.240S
4.24
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578803
HR4.245S
4.245
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578812
HR4.250S
4.25
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578821
HR4.255S
4.255
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49578837
HR4.260S
4.26
45
85
ハイス(高速度鋼)HSS
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ