F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 8-8.995 (0.005トビ)
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
スパイラル
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49586311
HR8.000S
8
60
115
¥
5,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49586327
HR8.005S
8.005
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586336
HR8.010S
8.01
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49586345
HR8.015S
8.015
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586354
HR8.020S
8.02
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49586363
HR8.025S
8.025
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586372
HR8.030S
8.03
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49586381
HR8.035S
8.035
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586397
HR8.040S
8.04
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49586406
HR8.045S
8.045
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586415
HR8.050S
8.05
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49586424
HR8.055S
8.055
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586433
HR8.060S
8.06
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586442
HR8.065S
8.065
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586451
HR8.070S
8.07
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586467
HR8.075S
8.075
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586476
HR8.080S
8.08
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586485
HR8.085S
8.085
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586494
HR8.090S
8.09
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586503
HR8.095S
8.095
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586512
HR8.100S
8.1
60
115
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49586521
HR8.105S
8.105
60
115
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586537
HR8.110S
8.11
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586546
HR8.115S
8.115
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586555
HR8.120S
8.12
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586564
HR8.125S
8.125
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586573
HR8.130S
8.13
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586582
HR8.135S
8.135
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586591
HR8.140S
8.14
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586607
HR8.145S
8.145
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586616
HR8.150S
8.15
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586625
HR8.155S
8.155
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586634
HR8.160S
8.16
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586643
HR8.165S
8.165
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586652
HR8.170S
8.17
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586661
HR8.175S
8.175
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586677
HR8.180S
8.18
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586686
HR8.185S
8.185
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586695
HR8.190S
8.19
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586704
HR8.195S
8.195
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586713
HR8.200S
8.2
60
120
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586722
HR8.205S
8.205
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586731
HR8.210S
8.21
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586747
HR8.215S
8.215
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586756
HR8.220S
8.22
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586765
HR8.225S
8.225
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586774
HR8.230S
8.23
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586783
HR8.235S
8.235
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586792
HR8.240S
8.24
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49586801
HR8.245S
8.245
60
120
¥
6,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ