曜日別特売

ハイ・ヘリカルリーマ

ハイ・ヘリカルリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全150種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49598875HH15.0015.0017550
14,340
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49598884HH15.0115.0117550
21,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49598893HH15.0215.0217550
21,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49598902HH15.0315.0317550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49598911HH15.0415.0417550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49598927HH15.0515.0517550
21,310
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
49598936HH15.0615.0617550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49598945HH15.0715.0717550
21,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49598954HH15.0815.0817550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49598963HH15.0915.0917550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49598972HH15.1015.1017550
17,770
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49598981HH15.1115.1117550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49598997HH15.1215.1217550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599006HH15.1315.1317550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599015HH15.1415.1417550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599024HH15.1515.1517550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599033HH15.1615.1617550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599042HH15.1715.1717550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599051HH15.1815.1817550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599067HH15.1915.1917550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599076HH15.2015.2017550
17,770
13,980
15,378(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599085HH15.2115.2117550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599094HH15.2215.2217550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599103HH15.2315.2317550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599112HH15.2415.2417550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599121HH15.2515.2517550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599137HH15.2615.2617550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599146HH15.2715.2717550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599155HH15.2815.2817550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599164HH15.2915.2917550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599173HH15.3015.3017550
17,770
13,980
15,378(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599182HH15.3115.3117550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599191HH15.3215.3217550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599207HH15.3315.3317550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599216HH15.3415.3417550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599225HH15.3515.3517550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599234HH15.3615.3617550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599243HH15.3715.3717550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599252HH15.3815.3817550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599261HH15.3915.3917550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599277HH15.4015.4017550
17,770
13,980
15,378(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599286HH15.4115.4117550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599295HH15.4215.4217550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599304HH15.4315.4317550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599313HH15.4415.4417550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599322HH15.4515.4517550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
49599331HH15.4615.4617550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599347HH15.4715.4717550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599356HH15.4815.4817550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
49599365HH15.4915.4917550
21,310
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする