F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
(2件のレビュー)
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
0.2
0.230
0.240
0.250
0.260
0.270
0.280
0.290
0.300
0.305
0.310
0.315
0.320
0.325
0.330
0.335
0.340
0.345
0.350
0.355
0.360
0.365
0.370
0.375
0.380
0.385
0.390
0.395
0.400
0.405
0.410
0.420
0.425
0.430
0.435
0.440
0.445
0.450
0.455
0.460
0.465
0.470
0.475
0.480
0.485
0.490
0.495
0.500
0.505
0.510
0.515
0.520
0.525
0.530
0.535
0.540
0.545
0.550
0.555
0.560
0.565
0.570
0.575
0.580
0.585
0.590
0.595
0.605
0.610
0.615
0.620
0.625
0.630
0.635
0.645
0.650
0.655
0.660
0.665
0.670
0.675
0.680
0.685
0.690
0.695
0.705
0.710
0.715
0.720
0.725
0.730
0.735
0.740
0.745
0.750
0.755
0.760
0.765
0.770
5.62
7.4
刃長l1(mm)
選択してください
3
4
5
6
10
12
15
16
18
30
35
全長L(mm)
45
50
80
シャンク径d(Φmm)
選択してください
1
1.0突出しセンタ
1.5
2
6
8
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49633236
CG5.620
5.62
30
80
6
¥
10,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633245
CG7.400
7.4
35
80
8
¥
14,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633254
CG0.200
0.2
3
45
1
¥
7,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633263
CG0.210
0.2
3
45
1
¥
9,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633272
CG0.220
0.2
3
45
1
¥
9,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633281
CG0.230
0.230
3
45
1
¥
9,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633297
CG0.240
0.240
3
45
1
¥
9,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49633306
CG0.250
0.250
3
45
1
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633315
CG0.260
0.260
3
45
1
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633324
CG0.270
0.270
3
45
1
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633333
CG0.280
0.280
3
45
1
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633342
CG0.290
0.290
3
45
1
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633351
CG0.300
0.300
4
50
1.0突出しセンタ
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633367
CG0.305
0.305
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633376
CG0.310
0.310
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49633385
CG0.315
0.315
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633394
CG0.320
0.320
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633403
CG0.325
0.325
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633412
CG0.330
0.330
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633421
CG0.335
0.335
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633437
CG0.340
0.340
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633446
CG0.345
0.345
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633455
CG0.350
0.350
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633464
CG0.355
0.355
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633473
CG0.360
0.360
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633482
CG0.365
0.365
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633491
CG0.370
0.370
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633507
CG0.375
0.375
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633516
CG0.380
0.380
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633525
CG0.385
0.385
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633534
CG0.390
0.390
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633543
CG0.395
0.395
4
50
1.0突出しセンタ
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633552
CG0.400
0.400
4
50
1.0突出しセンタ
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633561
CG0.405
0.405
4
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633577
CG0.410
0.410
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633595
CG0.420
0.420
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49633604
CG0.425
0.425
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633613
CG0.430
0.430
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633622
CG0.435
0.435
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633631
CG0.440
0.440
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633647
CG0.445
0.445
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633656
CG0.450
0.450
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633665
CG0.455
0.455
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633674
CG0.460
0.460
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633683
CG0.465
0.465
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633692
CG0.470
0.470
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633701
CG0.475
0.475
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633717
CG0.480
0.480
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633726
CG0.485
0.485
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49633735
CG0.490
0.490
5
50
1.0突出しセンタ
¥
5,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ