曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49635686CG10.00510.0054010
37,370
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635695CG10.01510.0154011
37,370
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635704CG10.02510.0254011
37,370
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635713CG10.03510.0354011
37,370
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635722CG10.04510.0454011
37,370
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635731CG10.05510.0554011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635747CG10.06010.0604011
37,370
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635756CG10.06510.0654011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635765CG10.07010.0704011
37,370
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635774CG10.07510.0754011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635783CG10.08010.0804011
37,370
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635792CG10.08510.0854011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635801CG10.09010.0904011
37,370
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635817CG10.09510.0954011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635826CG10.10010.1004011
31,150
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635835CG10.10510.1054011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635844CG10.11010.1104011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635853CG10.11510.1154011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635862CG10.12010.1204011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635871CG10.12510.1254011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635887CG10.13510.1354011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635896CG10.14010.1404011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635905CG10.14510.1454011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635914CG10.15010.1504011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635923CG10.15510.1554011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635932CG10.16010.1604011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635941CG10.16510.1654011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635957CG10.17010.1704011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635966CG10.17510.1754011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
49635975CG10.18010.1804011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635984CG10.18510.1854011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49635993CG10.19010.1904011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636002CG10.19510.1954011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636011CG10.20010.2004011
31,150
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49636027CG10.20510.2054011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636036CG10.21010.2104011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636045CG10.21510.2154011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636054CG10.22010.2204011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636063CG10.22510.2254011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636072CG10.23010.2304011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636081CG10.23510.2354011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636097CG10.24010.2404011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636106CG10.24510.2454011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636115CG10.25010.2504011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636124CG10.25510.2554011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636133CG10.26010.2604011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636142CG10.26510.2654011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636151CG10.27010.2704011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636167CG10.27510.2754011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49636176CG10.28010.2804011
37,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする