曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
材質
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49639694CG2.0052.0051850超硬超微粒子2
4,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639703CG2.0152.0152050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639712CG2.0252.0252050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639721CG2.0352.0352050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639737CG2.0452.0452050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639746CG2.0552.0552050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639755CG2.0652.0652050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639764CG2.0752.0752050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639773CG2.0852.0852050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639782CG2.0952.0952050超硬超微粒子2.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639791CG2.1052.1052050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639807CG2.1152.1152050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639816CG2.1252.1252050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639825CG2.1352.1352050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639834CG2.1452.1452050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639843CG2.1552.1552050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639852CG2.1652.1652050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639861CG2.1752.1752050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639877CG2.1852.1852050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639886CG2.1952.1952050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639895CG2.2052.2052050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639904CG2.2152.2152050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639913CG2.2252.2252050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639922CG2.2352.2352050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639931CG2.2452.2452050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639947CG2.2552.2552050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639956CG2.2652.2652050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639965CG2.2752.2752050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639974CG2.2852.2852050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639983CG2.2952.2952050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49639992CG2.3052.3052050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640001CG2.3152.3152050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640017CG2.3252.3252050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640026CG2.3352.3352050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640035CG2.3452.3452050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640044CG2.3552.3552050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640053CG2.3652.3652050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640062CG2.3752.3752050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640071CG2.3852.3852050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640087CG2.3952.3952050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640096CG2.4052.4052050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640105CG2.4152.4152050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640114CG2.4252.4252050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640123CG2.4352.4352050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640132CG2.4452.4452050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640141CG2.4552.4552050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640157CG2.4652.4652050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640166CG2.4752.4752050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640175CG2.4852.4852050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49640184CG2.4952.4952050超硬K102.5
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49640726
2018-05-25
用途: s45c内径仕上げ
森鋲螺製作所

切削油を供給しながらではあるが、1,000回転で仕上げ加工。
Φ3+0.03~+0.05の考査。
ピンゲージ合わせで考査バッチリ!!
鏡面に仕上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする