F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
(1件のレビュー)
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49643693
CG6.005
6.005
30
6
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49643702
CG6.015
6.015
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49643711
CG6.025
6.025
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49643727
CG6.035
6.035
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49643736
CG6.045
6.045
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49643745
CG6.055
6.055
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643754
CG6.065
6.065
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643763
CG6.075
6.075
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643772
CG6.085
6.085
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643781
CG6.095
6.095
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643797
CG6.105
6.105
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643806
CG6.115
6.115
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643815
CG6.125
6.125
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643824
CG6.135
6.135
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643833
CG6.145
6.145
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643842
CG6.155
6.155
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643851
CG6.165
6.165
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643867
CG6.175
6.175
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643876
CG6.185
6.185
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
49643885
CG6.195
6.195
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643894
CG6.205
6.205
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643903
CG6.215
6.215
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643912
CG6.225
6.225
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
49643921
CG6.235
6.235
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643937
CG6.245
6.245
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643946
CG6.255
6.255
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643955
CG6.265
6.265
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643964
CG6.275
6.275
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643973
CG6.285
6.285
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643982
CG6.295
6.295
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49643991
CG6.305
6.305
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644007
CG6.315
6.315
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644016
CG6.325
6.325
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644025
CG6.335
6.335
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644034
CG6.345
6.345
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644043
CG6.355
6.355
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644052
CG6.365
6.365
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644061
CG6.375
6.375
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644077
CG6.385
6.385
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644086
CG6.395
6.395
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644095
CG6.405
6.405
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644104
CG6.415
6.415
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644113
CG6.425
6.425
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644122
CG6.435
6.435
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644131
CG6.445
6.445
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
49644147
CG6.455
6.455
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644156
CG6.465
6.465
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644165
CG6.475
6.475
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644174
CG6.485
6.485
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49644183
CG6.495
6.495
35
7
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ