曜日別特売

超硬リーマーHシリーズ

超硬リーマーHシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全101種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49656451CH15.0015.001517545
44,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656467CH15.0115.011517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656476CH15.0215.021517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
49656485CH15.0315.031517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656494CH15.0415.041517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656503CH15.0515.051517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656512CH15.0615.061517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656521CH15.0715.071517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656537CH15.0815.081517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656546CH15.0915.091517545
52,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656555CH15.1015.101517545
44,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656564CH15.1115.1115.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656573CH15.1215.1215.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656582CH15.1315.1315.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656591CH15.1415.1415.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656607CH15.1515.1515.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656616CH15.1615.1615.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656625CH15.1715.1715.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656634CH15.1815.1815.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656643CH15.1915.1915.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656652CH15.2015.2015.518045
49,510
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656661CH15.2115.2115.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656677CH15.2215.2215.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656686CH15.2315.2315.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656695CH15.2415.2415.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656704CH15.2515.2515.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656713CH15.2615.2615.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656722CH15.2715.2715.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656731CH15.2815.2815.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656747CH15.2915.2915.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656756CH15.3015.3015.518045
49,510
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656765CH15.3115.3115.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656774CH15.3215.3215.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656783CH15.3315.3315.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656792CH15.3415.3415.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656801CH15.3515.3515.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656817CH15.3615.3615.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656826CH15.3715.3715.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656835CH15.3815.3815.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656844CH15.3915.3915.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656853CH15.4015.4015.518045
49,510
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656862CH15.4115.4115.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656871CH15.4215.4215.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656887CH15.4315.4315.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656896CH15.4415.4415.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656905CH15.4515.4515.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656914CH15.4615.4615.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656923CH15.4715.4715.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656932CH15.4815.4815.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
49656941CH15.4915.4915.518045
59,420
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする