F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーHシリーズ
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.40
6.41
6.42
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.50
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.60
6.61
6.62
6.63
6.64
6.65
6.66
6.67
6.68
6.69
6.70
6.71
6.72
6.73
6.74
6.75
6.76
6.77
6.78
6.79
6.80
6.81
6.82
6.83
6.84
6.85
6.86
6.87
6.88
6.89
6.90
6.91
6.92
6.93
6.94
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.00
全長L(mm)
100
110
125
刃長l1(mm)
25
30
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
材質
シャンク
コーティング
刃形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49661464
CH6.00
6.00
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
10,720
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49661473
CH6.01
6.01
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661482
CH6.02
6.02
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661491
CH6.03
6.03
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661507
CH6.04
6.04
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661516
CH6.05
6.05
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661525
CH6.06
6.06
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661534
CH6.07
6.07
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661543
CH6.08
6.08
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661552
CH6.09
6.09
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661561
CH6.10
6.10
6
100
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
10,720
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49661577
CH6.11
6.11
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661586
CH6.12
6.12
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661595
CH6.13
6.13
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661604
CH6.14
6.14
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661613
CH6.15
6.15
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661622
CH6.16
6.16
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661631
CH6.17
6.17
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661647
CH6.18
6.18
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661656
CH6.19
6.19
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661665
CH6.20
6.20
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
10,720
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49661674
CH6.21
6.21
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661683
CH6.22
6.22
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661692
CH6.23
6.23
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661701
CH6.24
6.24
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661717
CH6.25
6.25
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661726
CH6.26
6.26
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661735
CH6.27
6.27
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661744
CH6.28
6.28
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661753
CH6.29
6.29
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661762
CH6.30
6.30
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
10,720
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49661771
CH6.31
6.31
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661787
CH6.32
6.32
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661796
CH6.33
6.33
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661805
CH6.34
6.34
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661814
CH6.35
6.35
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661823
CH6.36
6.36
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661832
CH6.37
6.37
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661841
CH6.38
6.38
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661857
CH6.39
6.39
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661866
CH6.40
6.40
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
10,720
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49661875
CH6.41
6.41
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661884
CH6.42
6.42
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661893
CH6.43
6.43
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661902
CH6.44
6.44
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661911
CH6.45
6.45
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661927
CH6.46
6.46
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661936
CH6.47
6.47
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661945
CH6.48
6.48
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
49661954
CH6.49
6.49
6.5
110
25
超硬K10
ストレートシャンク
ノンコート
スパイラル
¥
12,860
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ