F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
材質
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49665533
CB0.97
0.97
20
60
超硬超微粒子
0.97
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665542
CB0.98
0.98
20
60
超硬超微粒子
0.98
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665551
CB0.99
0.99
20
60
超硬超微粒子
0.99
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665567
CB1.01
1.01
30
70
超硬超微粒子
1.01
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665576
CB1.02
1.02
30
70
超硬超微粒子
1.02
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665585
CB1.03
1.03
30
70
超硬超微粒子
1.03
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665594
CB1.04
1.04
30
70
超硬超微粒子
1.04
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665603
CB1.05
1.05
30
70
超硬超微粒子
1.05
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665612
CB1.06
1.06
30
70
超硬超微粒子
1.06
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665621
CB1.07
1.07
30
70
超硬超微粒子
1.07
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665637
CB1.08
1.08
30
70
超硬超微粒子
1.08
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665646
CB1.09
1.09
30
70
超硬超微粒子
1.09
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665655
CB1.10
1.10
30
70
超硬超微粒子
1.10
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665664
CB1.11
1.11
30
70
超硬超微粒子
1.11
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665673
CB1.12
1.12
30
70
超硬超微粒子
1.12
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665682
CB1.13
1.13
30
70
超硬超微粒子
1.13
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665691
CB1.14
1.14
30
70
超硬超微粒子
1.14
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665707
CB1.15
1.15
30
70
超硬超微粒子
1.15
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665716
CB1.16
1.16
30
70
超硬超微粒子
1.16
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665725
CB1.17
1.17
30
70
超硬超微粒子
1.17
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665734
CB1.18
1.18
30
70
超硬超微粒子
1.18
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665743
CB1.19
1.19
30
70
超硬超微粒子
1.19
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665752
CB1.20
1.20
30
70
超硬超微粒子
1.20
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665761
CB1.21
1.21
30
70
超硬超微粒子
1.21
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665777
CB1.22
1.22
30
70
超硬超微粒子
1.22
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665786
CB1.23
1.23
30
70
超硬超微粒子
1.23
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665795
CB1.24
1.24
30
70
超硬超微粒子
1.24
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665804
CB1.25
1.25
30
70
超硬超微粒子
1.25
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665813
CB1.26
1.26
30
70
超硬超微粒子
1.26
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665822
CB1.27
1.27
30
70
超硬超微粒子
1.27
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665831
CB1.28
1.28
30
70
超硬超微粒子
1.28
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665847
CB1.29
1.29
30
70
超硬超微粒子
1.29
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665856
CB1.30
1.30
30
70
超硬超微粒子
1.30
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
32日以内出荷
返品不可
49665865
CB1.31
1.31
30
70
超硬超微粒子
1.31
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665874
CB1.32
1.32
30
70
超硬超微粒子
1.32
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665883
CB1.33
1.33
30
70
超硬超微粒子
1.33
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665892
CB1.34
1.34
30
70
超硬超微粒子
1.34
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665901
CB1.35
1.35
30
70
超硬超微粒子
1.35
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665917
CB1.36
1.36
30
70
超硬超微粒子
1.36
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665926
CB1.37
1.37
30
70
超硬超微粒子
1.37
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665935
CB1.38
1.38
30
70
超硬超微粒子
1.38
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665944
CB1.39
1.39
30
70
超硬超微粒子
1.39
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665953
CB1.40
1.40
30
70
超硬超微粒子
1.40
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665962
CB1.41
1.41
30
70
超硬超微粒子
1.41
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665971
CB1.42
1.42
30
70
超硬超微粒子
1.42
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665987
CB1.43
1.43
30
70
超硬超微粒子
1.43
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49665996
CB1.44
1.44
30
70
超硬超微粒子
1.44
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666005
CB1.45
1.45
30
70
超硬超微粒子
1.45
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666014
CB1.46
1.46
30
70
超硬超微粒子
1.46
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
49666023
CB1.47
1.47
30
70
超硬超微粒子
1.47
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ