曜日別特売

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49666556CB10.0110.016511510.01
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666565CB10.0210.026511510.02
34,460
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49666574CB10.0310.036511510.03
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666583CB10.0410.046511510.04
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666592CB10.0510.056511510.05
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666601CB10.0610.066511510.06
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666617CB10.0710.076511510.07
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666626CB10.0810.086511510.08
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666635CB10.0910.096511510.09
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666644CB10.1010.106511510.10
28,710
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666653CB10.1110.116511510.11
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666662CB10.1210.126511510.12
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666671CB10.1310.136511510.13
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666687CB10.1410.146511510.14
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666696CB10.1510.156511510.15
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666705CB10.1610.166511510.16
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666714CB10.1710.176511510.17
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666723CB10.1810.186511510.18
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666732CB10.1910.196511510.19
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666741CB10.2010.206511510.20
28,710
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666757CB10.2110.216511510.21
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666766CB10.2210.226511510.22
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666775CB10.2310.236511510.23
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666784CB10.2410.246511510.24
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666793CB10.2510.256511510.25
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666802CB10.2610.266511510.26
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666811CB10.2710.276511510.27
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666827CB10.2810.286511510.28
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666836CB10.2910.296511510.29
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666845CB10.3010.306511510.30
28,710
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666854CB10.3110.316511510.31
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666863CB10.3210.326511510.32
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666872CB10.3310.336511510.33
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666881CB10.3410.346511510.34
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666897CB10.3510.356511510.35
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666906CB10.3610.366511510.36
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666915CB10.3710.376511510.37
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666924CB10.3810.386511510.38
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666933CB10.3910.396511510.39
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666942CB10.4010.406511510.40
28,710
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666951CB10.4110.416511510.41
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666967CB10.4210.426511510.42
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666976CB10.4310.436511510.43
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666985CB10.4410.446511510.44
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49666994CB10.4510.456511510.45
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49667003CB10.4610.466511510.46
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49667012CB10.4710.476511510.47
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49667021CB10.4810.486511510.48
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49667037CB10.4910.496511510.49
34,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49667046CB10.5010.506511510.50
28,710
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする