超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49674475CB6.016.0150100
16,620
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49674484CB6.026.0250100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674493CB6.036.0350100
16,620
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49674502CB6.046.0450100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674511CB6.056.0550100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674527CB6.066.0650100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674536CB6.076.0750100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674545CB6.086.0850100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674554CB6.096.0950100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674563CB6.106.1050100
13,860
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674572CB6.116.1150100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674581CB6.126.1250100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674597CB6.136.1350100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674606CB6.146.1450100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674615CB6.156.1550100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674624CB6.166.1650100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674633CB6.176.1750100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674642CB6.186.1850100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674651CB6.196.1950100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674667CB6.206.2050100
13,860
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674676CB6.216.2150100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674685CB6.226.2250100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674694CB6.236.2350100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674703CB6.246.2450100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674712CB6.256.2550100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674721CB6.266.2650100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674737CB6.276.2750100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674746CB6.286.2850100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674755CB6.296.2950100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674764CB6.306.3050100
13,860
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
49674773CB6.316.3150100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674782CB6.326.3250100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674791CB6.336.3350100
16,620
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
49674807CB6.346.3450100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674816CB6.356.3550100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674825CB6.366.3650100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674834CB6.376.3750100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674843CB6.386.3850100
16,620
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
49674852CB6.396.3950100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674861CB6.406.4050100
13,860
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674877CB6.416.4150100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674886CB6.426.4250100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674895CB6.436.4350100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674904CB6.446.4450100
16,620
12,980
14,278(税込)
102日以内出荷
返品不可
49674913CB6.456.4550100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674922CB6.466.4650100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674931CB6.476.4750100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674947CB6.486.4850100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674956CB6.496.4950100
16,620
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49674965CB6.506.5050100
13,860
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする