曜日別特売

超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49704767CE10.00510.00515010
35,620
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49704776CE10.01010.01015010
35,620
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49704785CE10.01510.01515010
35,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49704794CE10.02010.02015010
35,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49704803CE10.02510.02515010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704812CE10.03510.03515010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704821CE10.04010.04015010
35,620
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49704837CE10.04510.04515010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
49704846CE10.05010.05015010
35,620
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49704855CE10.05510.05515010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704864CE10.06010.06015010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704873CE10.06510.06515010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704882CE10.07010.07015010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704891CE10.07510.07515010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704907CE10.08010.08015010
35,620
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49704916CE10.08510.08515010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704925CE10.09010.09015010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
49704934CE10.09510.09515010
35,620
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704943CE10.10010.10016012
39,180
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49704952CE10.10510.10516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704961CE10.11010.11016012
42,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49704977CE10.11510.11516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49704986CE10.12010.12016012
42,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49704995CE10.12510.12516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705004CE10.13010.13016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705013CE10.13510.13516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705022CE10.14010.14016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705031CE10.14510.14516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705047CE10.15010.15016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705056CE10.15510.15516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705065CE10.16010.16016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705074CE10.16510.16516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705083CE10.17010.17016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705092CE10.17510.17516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705101CE10.18010.18016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705117CE10.18510.18516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705126CE10.19010.19016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705135CE10.19510.19516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705144CE10.20010.20016012
39,180
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49705153CE10.20510.20516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705162CE10.21010.21016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705171CE10.21510.21516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705187CE10.22010.22016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705196CE10.22510.22516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705205CE10.23010.23016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705214CE10.23510.23516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705223CE10.24010.24016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705232CE10.24510.24516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705241CE10.25010.25016012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49705257CE10.25510.25516012
42,750
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする