曜日別特売

超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)30被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)12内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708741CE12.00512.005160
49,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708757CE12.01012.010160
49,250
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49708766CE12.01512.015160
49,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708775CE12.02012.020160
49,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49708784CE12.02512.025160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708793CE12.03012.030160
49,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708802CE12.03512.035160
49,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708811CE12.04012.040160
49,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
49708827CE12.04512.045160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708836CE12.05012.050160
49,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708845CE12.05512.055160
49,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708854CE12.06012.060160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708863CE12.06512.065160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708872CE12.07012.070160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708881CE12.07512.075160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708897CE12.08012.080160
49,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708906CE12.08512.085160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708915CE12.09012.090160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708924CE12.09512.095160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708933CE12.10012.100160
45,140
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49708942CE12.10512.105160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708951CE12.11012.110160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708967CE12.11512.115160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708976CE12.12012.120160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708985CE12.12512.125160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49708994CE12.13012.130160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709003CE12.13512.135160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709012CE12.14012.140160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709021CE12.14512.145160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709037CE12.15012.150160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709046CE12.15512.155160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709055CE12.16012.160160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709064CE12.16512.165160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709073CE12.17012.170160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709082CE12.17512.175160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709091CE12.18012.180160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709107CE12.18512.185160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709116CE12.19012.190160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709125CE12.19512.195160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709134CE12.20012.200160
45,140
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709143CE12.20512.205160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709152CE12.21012.210160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709161CE12.21512.215160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709177CE12.22012.220160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709186CE12.22512.225160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709195CE12.23012.230160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709204CE12.23512.235160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709213CE12.24012.240160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709222CE12.24512.245160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49709231CE12.25012.250160
49,250
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする