F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーEシリーズ
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
スパイラル
全長L(mm)
170
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径d(Φmm)
16
刃長l1(mm)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
14.000
14.005
14.010
14.015
14.020
14.025
14.030
14.035
14.040
14.045
14.050
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49712713
CE14.000
14.000
¥
46,490
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49712756
CE14.020
14.020
¥
55,780
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49712722
SH14.005
14.005
¥
42,260
取扱い終了
49712731
SH14.010
14.010
¥
42,260
取扱い終了
49712747
SH14.015
14.015
¥
42,260
取扱い終了
49712765
SH14.025
14.025
¥
42,260
取扱い終了
49712774
SH14.030
14.030
¥
42,260
取扱い終了
49712783
SH14.035
14.035
¥
42,260
取扱い終了
49712792
SH14.040
14.040
¥
42,260
取扱い終了
49712801
SH14.045
14.045
¥
42,260
取扱い終了
49712817
SH14.050
14.050
¥
42,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください