超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)3内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49712826CE2.0002.0001050
12,880
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49712835CE2.0052.0051050
15,460
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49712844CE2.0102.0101050
15,460
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49712853CE2.0152.0151050
15,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49712862CE2.0202.0201050
15,460
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49712871CE2.0252.0251050
15,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49712887CE2.0302.0301050
15,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49712896CE2.0352.0351050
15,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49712905CE2.0402.0401050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49712914CE2.0452.0451050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49712923CE2.0502.0501050
15,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49712932CE2.0552.0551050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49712941CE2.0602.0601050
15,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49712957CE2.0652.0651050
15,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49712966CE2.0702.0701050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49712975CE2.0752.0751050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49712984CE2.0802.0801050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49712993CE2.0852.0851050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713002CE2.0902.0901050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713011CE2.0952.0951050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713027CE2.1002.1001050
14,170
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49713036CE2.1052.1051050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713045CE2.1102.1101050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713054CE2.1152.1151050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713063CE2.1202.1201050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713072CE2.1252.1251050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713081CE2.1302.1301050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713097CE2.1352.1351050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713106CE2.1402.1401050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713115CE2.1452.1451050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713124CE2.1502.1501050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
49713133CE2.1552.1551050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713142CE2.1602.1601050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713151CE2.1652.1651050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713167CE2.1702.1701050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713176CE2.1752.1751050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713185CE2.1802.1801050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713194CE2.1852.1851050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713203CE2.1902.1901050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713212CE2.1952.1951050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713221CE2.2002.2001050
14,170
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49713237CE2.2052.2051050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713246CE2.2102.2101050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713255CE2.2152.2151050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713264CE2.2202.2201050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713273CE2.2252.2251050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713282CE2.2302.2301050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713291CE2.2352.2351050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713307CE2.2402.2401050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
49713316CE2.2452.2451050
15,460
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする