曜日別特売

超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49716782CE4.0054.00520654
18,790
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49716791CE4.0104.01020654
18,790
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49716807CE4.0154.01520654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716816CE4.0204.02020654
18,790
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49716825CE4.0254.02520654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716834CE4.0304.03020654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716843CE4.0354.03520654
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716852CE4.0404.04020654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716861CE4.0454.04520654
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716877CE4.0504.05020654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716886CE4.0554.05520654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716895CE4.0604.06020654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716904CE4.0654.06520654
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716913CE4.0704.07020654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716922CE4.0754.07520654
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716931CE4.0804.08020654
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49716947CE4.0854.08520654
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716956CE4.0904.09020654
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716965CE4.0954.09520654
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716974CE4.1004.10025755
17,220
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716983CE4.1054.10525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49716992CE4.1104.11025755
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49717001CE4.1154.11525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717017CE4.1204.12025755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717026CE4.1254.12525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717035CE4.1304.13025755
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49717044CE4.1354.13525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717053CE4.1404.14025755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717062CE4.1454.14525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717071CE4.1504.15025755
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49717087CE4.1554.15525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717096CE4.1604.16025755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717105CE4.1654.16525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717114CE4.1704.17025755
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49717123CE4.1754.17525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717132CE4.1804.18025755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717141CE4.1854.18525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717157CE4.1904.19025755
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49717166CE4.1954.19525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717175CE4.2004.20025755
17,220
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49717184CE4.2054.20525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717193CE4.2104.21025755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717202CE4.2154.21525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717211CE4.2204.22025755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717227CE4.2254.22525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717236CE4.2304.23025755
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49717245CE4.2354.23525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717254CE4.2404.24025755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717263CE4.2454.24525755
18,790
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
49717272CE4.2504.25025755
18,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする