曜日別特売

超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49720763CE6.0006.0001006
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49720772CE6.0056.0051006
24,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49720781CE6.0106.0101006
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49720797CE6.0156.0151006
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49720806CE6.0206.0201006
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49720815CE6.0256.0251006
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49720824CE6.0306.0301006
24,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49720833CE6.0356.0351006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720842CE6.0406.0401006
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49720851CE6.0456.0451006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720867CE6.0506.0501006
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49720876CE6.0556.0551006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720885CE6.0606.0601006
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49720894CE6.0656.0651006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720903CE6.0706.0701006
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49720912CE6.0756.0751006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720921CE6.0806.0801006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720937CE6.0856.0851006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720946CE6.0906.0901006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720955CE6.0956.0951006
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720964CE6.1006.1001108
22,000
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720973CE6.1056.1051108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49720982CE6.1106.1101108
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49720991CE6.1156.1151108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721007CE6.1206.1201108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721016CE6.1256.1251108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721025CE6.1306.1301108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721034CE6.1356.1351108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721043CE6.1406.1401108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721052CE6.1456.1451108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721061CE6.1506.1501108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721077CE6.1556.1551108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721086CE6.1606.1601108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721095CE6.1656.1651108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721104CE6.1706.1701108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721113CE6.1756.1751108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721122CE6.1806.1801108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
49721131CE6.1856.1851108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721147CE6.1906.1901108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721156CE6.1956.1951108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721165CE6.2006.2001108
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49721174CE6.2056.2051108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721183CE6.2106.2101108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721192CE6.2156.2151108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721201CE6.2206.2201108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721217CE6.2256.2251108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721226CE6.2306.2301108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721235CE6.2356.2351108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721244CE6.2406.2401108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49721253CE6.2456.2451108
24,000
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする