曜日別特売

超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49724762CE8.0008.0001258
24,92017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49724771CE8.0058.0051258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724787CE8.0108.0101258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49724796CE8.0158.0151258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724805CE8.0208.0201258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49724814CE8.0258.0251258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724823CE8.0308.0301258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724832CE8.0358.0351258
29,90020,880
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
残り2点です
49724841CE8.0408.0401258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724857CE8.0458.0451258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724866CE8.0508.0501258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724875CE8.0558.0551258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724884CE8.0608.0601258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724893CE8.0658.0651258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724902CE8.0708.0701258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724911CE8.0758.0751258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724927CE8.0808.0801258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724936CE8.0858.0851258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724945CE8.0908.0901258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724954CE8.0958.0951258
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724963CE8.1008.10013510
27,41018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49724972CE8.1058.10513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724981CE8.1108.11013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49724997CE8.1158.11513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725006CE8.1208.12013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725015CE8.1258.12513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725024CE8.1308.13013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725033CE8.1358.13513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
49725042CE8.1408.14013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725051CE8.1458.14513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725067CE8.1508.15013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725076CE8.1558.15513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725085CE8.1608.16013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725094CE8.1658.16513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725103CE8.1708.17013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725112CE8.1758.17513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725121CE8.1808.18013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725137CE8.1858.18513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725146CE8.1908.19013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725155CE8.1958.19513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725164CE8.2008.20013510
27,41018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49725173CE8.2058.20513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725182CE8.2108.21013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725191CE8.2158.21513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725207CE8.2208.22013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725216CE8.2258.22513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725225CE8.2308.23013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725234CE8.2358.23513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725243CE8.2408.24013510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
49725252CE8.2458.24513510
29,90020,880
20,880
22,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする