F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーCシリーズ
(2件のレビュー)
材質
超硬K10
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49732977
CC2.910
2.910
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49732986
CC2.915
2.915
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49732995
CC2.920
2.920
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733004
CC2.925
2.925
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733013
CC2.930
2.930
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733022
CC2.935
2.935
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
54日以内出荷
返品不可
49733031
CC2.940
2.940
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733047
CC2.945
2.945
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733056
CC2.950
2.950
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733065
CC2.955
2.955
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733074
CC2.960
2.960
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733083
CC2.965
2.965
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49733092
CC2.970
2.970
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733101
CC2.975
2.975
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733117
CC2.980
2.980
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733126
CC2.985
2.985
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733135
CC2.990
2.990
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733144
CC2.995
2.995
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733153
CC3.000
3.000
80
20
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733162
CC3.005
3.005
80
20
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733171
CC3.010
3.010
80
20
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733187
CC3.015
3.015
80
20
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733196
CC3.020
3.020
80
20
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733205
CC3.025
3.025
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733214
CC3.030
3.030
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733223
CC3.035
3.035
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733232
CC3.040
3.040
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733241
CC3.045
3.045
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733257
CC3.050
3.050
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733266
CC3.055
3.055
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733275
CC3.060
3.060
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733284
CC3.065
3.065
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733293
CC3.070
3.070
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733302
CC3.075
3.075
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733311
CC3.080
3.080
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733327
CC3.085
3.085
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733336
CC3.090
3.090
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733345
CC3.095
3.095
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733354
CC3.100
3.100
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733363
CC3.105
3.105
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733372
CC3.110
3.110
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733381
CC3.115
3.115
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733397
CC3.120
3.120
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733406
CC3.125
3.125
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733415
CC3.130
3.130
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733424
CC3.135
3.135
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733433
CC3.140
3.140
80
20
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733442
CC3.145
3.145
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49733451
CC3.150
3.150
80
20
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49733467
CC3.155
3.155
80
20
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ