曜日別特売

超硬リーマーCシリーズ

超硬リーマーCシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49737143CC5.0005.0008020
6,040
4,798
5,278(税込)
当日出荷
49737152CC5.0055.0058020
6,640
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737161CC5.0105.01010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737177CC5.0155.01510025
6,640
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737186CC5.0205.02010025
6,640
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737195CC5.0255.02510025
6,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737204CC5.0305.03010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737213CC5.0355.03510025
6,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737222CC5.0405.04010025
6,640
4,598
5,058(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737231CC5.0455.04510025
6,640
4,598
5,058(税込)
29日以内出荷
返品不可
49737247CC5.0505.05010025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
49737256CC5.0555.05510025
6,640
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
49737265CC5.0605.06010025
6,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737274CC5.0655.06510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737283CC5.0705.07010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737292CC5.0755.07510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737301CC5.0805.08010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737317CC5.0855.08510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737326CC5.0905.09010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737335CC5.0955.09510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737344CC5.1005.10010025
6,640
4,598
5,058(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737353CC5.1055.10510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737362CC5.1105.11010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737371CC5.1155.11510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737387CC5.1205.12010025
6,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737396CC5.1255.12510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737405CC5.1305.13010025
6,640
4,598
5,058(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737414CC5.1355.13510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737423CC5.1405.14010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737432CC5.1455.14510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737441CC5.1505.15010025
6,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737457CC5.1555.15510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737466CC5.1605.16010025
6,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737475CC5.1655.16510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737484CC5.1705.17010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737493CC5.1755.17510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737502CC5.1805.18010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737511CC5.1855.18510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737527CC5.1905.19010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737536CC5.1955.19510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737545CC5.2005.20010025
6,640
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737554CC5.2055.20510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737563CC5.2105.21010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737572CC5.2155.21510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737581CC5.2205.22010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737597CC5.2255.22510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737606CC5.2305.23010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737615CC5.2355.23510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49737624CC5.2405.24010025
6,640
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737633CC5.2455.24510025
6,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする