F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーCシリーズ
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49741142
CC7.000
7.000
100
25
¥
12,190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741151
CC7.005
7.005
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741167
CC7.010
7.010
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741176
CC7.015
7.015
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741185
CC7.020
7.020
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741194
CC7.025
7.025
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741203
CC7.030
7.030
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741212
CC7.035
7.035
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741221
CC7.040
7.040
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741237
CC7.045
7.045
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741246
CC7.050
7.050
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741255
CC7.055
7.055
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741264
CC7.060
7.060
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741273
CC7.065
7.065
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741282
CC7.070
7.070
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741291
CC7.075
7.075
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741307
CC7.080
7.080
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741316
CC7.085
7.085
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741325
CC7.090
7.090
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741334
CC7.095
7.095
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741343
CC7.100
7.100
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741352
CC7.105
7.105
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741361
CC7.110
7.110
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
49741377
CC7.115
7.115
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741386
CC7.120
7.120
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741395
CC7.125
7.125
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741404
CC7.130
7.130
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741413
CC7.135
7.135
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741422
CC7.140
7.140
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
77日以内出荷
返品不可
49741431
CC7.145
7.145
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741447
CC7.150
7.150
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
49741456
CC7.155
7.155
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741465
CC7.160
7.160
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
49741474
CC7.165
7.165
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
49741483
CC7.170
7.170
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
22日以内出荷
返品不可
49741492
CC7.175
7.175
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741501
CC7.180
7.180
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741517
CC7.185
7.185
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741526
CC7.190
7.190
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741535
CC7.195
7.195
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741544
CC7.200
7.200
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
49741553
CC7.205
7.205
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741562
CC7.210
7.210
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
27日以内出荷
49741571
CC7.215
7.215
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741587
CC7.220
7.220
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741596
CC7.225
7.225
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741605
CC7.230
7.230
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741614
CC7.235
7.235
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741623
CC7.240
7.240
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49741632
CC7.245
7.245
100
25
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ