曜日別特売

超硬リーマーCシリーズ

超硬リーマーCシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49745141CC9.0009.00011525
16,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745157CC9.0059.00511525
17,730
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745166CC9.0109.01011525
17,730
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745175CC9.0159.01511525
17,730
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745184CC9.0209.02011525
17,730
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745193CC9.0259.02511525
17,730
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745202CC9.0309.03011525
17,730
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745211CC9.0359.03511525
17,730
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745227CC9.0409.04011525
17,730
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745236CC9.0459.04511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745245CC9.0509.05011525
17,730
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745254CC9.0559.05511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745263CC9.0609.06011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745272CC9.0659.06511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745281CC9.0709.07011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745297CC9.0759.07511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745306CC9.0809.08011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745315CC9.0859.08511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745324CC9.0909.09011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745333CC9.0959.09511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745342CC9.1009.10011525
17,730
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745351CC9.1059.10511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745367CC9.1109.11011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745376CC9.1159.11511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745385CC9.1209.12011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745394CC9.1259.12511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745403CC9.1309.13011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745412CC9.1359.13511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745421CC9.1409.14011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745437CC9.1459.14511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745446CC9.1509.15011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745455CC9.1559.15511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745464CC9.1609.16011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745473CC9.1659.16511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745482CC9.1709.17011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745491CC9.1759.17511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745507CC9.1809.18011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745516CC9.1859.18511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745525CC9.1909.19011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745534CC9.1959.19511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745543CC9.2009.20011525
17,730
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49745552CC9.2059.20511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745561CC9.2109.21011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745577CC9.2159.21511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745586CC9.2209.22011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745595CC9.2259.22511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745604CC9.2309.23011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745613CC9.2359.23511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745622CC9.2409.24011525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49745631CC9.2459.24511525
17,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする