F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃径公差(mm)
0~+0.005
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
183
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
刃径(mm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49747144
HG1.005
1.005
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747153
HG1.015
1.015
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747162
HG1.025
1.025
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747171
HG1.030
1.030
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747187
HG1.035
1.035
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747196
HG1.040
1.040
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747205
HG1.045
1.045
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
49747214
HG1.050
1.050
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747223
HG1.055
1.055
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747232
HG1.060
1.060
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747241
HG1.065
1.065
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747257
HG1.070
1.070
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747266
HG1.075
1.075
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747275
HG1.080
1.080
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747284
HG1.085
1.085
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747293
HG1.090
1.090
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747302
HG1.095
1.095
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747311
HG1.100
1.100
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747327
HG1.105
1.105
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747336
HG1.110
1.110
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747345
HG1.115
1.115
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747354
HG1.120
1.120
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747363
HG1.125
1.125
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747372
HG1.130
1.130
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747381
HG1.135
1.135
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747397
HG1.140
1.140
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747406
HG1.145
1.145
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747415
HG1.150
1.150
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747424
HG1.155
1.155
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747433
HG1.160
1.160
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747442
HG1.165
1.165
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747451
HG1.170
1.170
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747467
HG1.175
1.175
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747476
HG1.180
1.180
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747485
HG1.185
1.185
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747494
HG1.190
1.190
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747503
HG1.195
1.195
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747512
HG1.205
1.205
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747521
HG1.210
1.210
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747537
HG1.215
1.215
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747546
HG1.220
1.220
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747555
HG1.225
1.225
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747564
HG1.230
1.230
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747573
HG1.235
1.235
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747582
HG1.240
1.240
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747591
HG1.245
1.245
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747607
HG1.250
1.250
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747616
HG1.255
1.255
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49747625
HG1.260
1.260
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49747634
HG1.265
1.265
3.0突出しセンタ
40
20
-
H.S.S.
-
-
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ