F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 10.025-10.995
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
194
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49748973
HG10.025
10.025
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49748982
HG10.035
10.035
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49748991
HG10.040
10.040
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49749007
HG10.045
10.045
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749016
HG10.050
10.050
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49749025
HG10.055
10.055
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749034
HG10.060
10.060
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49749043
HG10.065
10.065
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749052
HG10.070
10.070
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49749061
HG10.075
10.075
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749077
HG10.080
10.080
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
94日以内出荷
返品不可
49749086
HG10.085
10.085
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749095
HG10.090
10.090
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749104
HG10.095
10.095
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749113
HG10.100
10.100
12
135
70
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49749122
HG10.105
10.105
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749131
HG10.110
10.110
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749147
HG10.115
10.115
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749156
HG10.120
10.120
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749165
HG10.125
10.125
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749174
HG10.130
10.130
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749183
HG10.135
10.135
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749192
HG10.140
10.140
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749201
HG10.145
10.145
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749217
HG10.150
10.150
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
49749226
HG10.155
10.155
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749235
HG10.160
10.160
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749244
HG10.165
10.165
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749253
HG10.170
10.170
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749262
HG10.175
10.175
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749271
HG10.180
10.180
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749287
HG10.185
10.185
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749296
HG10.190
10.190
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749305
HG10.195
10.195
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749314
HG10.200
10.200
12
135
70
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49749323
HG10.205
10.205
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749332
HG10.210
10.210
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749341
HG10.215
10.215
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749357
HG10.220
10.220
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749366
HG10.225
10.225
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749375
HG10.230
10.230
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749384
HG10.235
10.235
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749393
HG10.240
10.240
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749402
HG10.245
10.245
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749411
HG10.250
10.250
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749427
HG10.255
10.255
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749436
HG10.260
10.260
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749445
HG10.265
10.265
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749454
HG10.270
10.270
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49749463
HG10.275
10.275
12
135
70
¥
8,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ